カネ大白木屋
白伊賀石目皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43536694
0307-0049
6.0寸
195×25
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
43537026
0307-0048
8.0寸
253×35
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
43537035
0307-0050
9.0寸
279×38
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
43537017
0307-0051
7.0寸
227×34
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください