カネ大白木屋
雪粉引クラフト皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43536843
0503-0053
6.0寸
192×25
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
43536859
0503-0042
7.0寸
238×30
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
43536868
0503-0041
8.0寸
270×35
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43538094
0503-0052
5.0寸
165×23
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください