カネ大白木屋
黒マットクラフト皿
材質
磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電子レンジ
食器洗浄機
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43538085
0503-0091
〇
〇
5.0寸
165×23
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
43536877
0503-0092
-
-
6.0寸
192×25
¥
350
取扱い終了
43536886
0503-0093
〇
〇
7.0寸
238×30
¥
800
取扱い終了
43536895
0503-0094
-
-
8.0寸
270×35
¥
950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください