カネ大白木屋
千段十草リム型皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43536904
0541-6007
7.0寸
220×28
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
43536913
0541-6008
8.0寸
256×30
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください