カネ大白木屋
粉引ライン深口皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43536929
0304-0031
6.0寸
193×31
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
43536938
0304-0032
7.0寸
223×36
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
43536947
0304-0033
8.5寸
265×43
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43539153
0304-0034
10.0寸
305×45
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください