カネ大白木屋
深山雪手びねり皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
8.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
245×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43536983
0304-1302
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください