カネ大白木屋
伊賀織部石目皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43537044
0307-0071
7.0寸
227×34
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
43537053
0307-0089
8.0寸
253×35
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
43537069
0307-0070
9.0寸
279×38
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください