カネ大白木屋
オルジュ月光丸皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43537105
0311-6009
205×32
20
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43537114
0311-6010
247×35
24
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください