カネ大白木屋
鉄ペーパー月光丸皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43537123
0311-6017
205×32
20
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
43537139
0311-6018
247×35
24
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください