カネ大白木屋
織部砂目さび十草皿
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
6.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43537909
0407-0771
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください