カネ大白木屋
青磁うずフルーツ皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
5.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
167×29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43537936
0406-0114
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください