カネ大白木屋
明朝唐草桔梗皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
12.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
365×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43539275
0307-1205
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください