カネ大白木屋
赤絵万歴桔梗皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
12.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
365×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43539284
1203-6011
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください