カネ大白木屋
粉引ライン手びねり姫丼
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
4.5寸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542285
0304-0026
133
82
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください