カネ大白木屋
紫檀丼
材質
漆器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43544954
1016-6030
120
73
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
43544963
1016-6031
140
85
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください