シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー)

シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。

用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事 頭径(Φmm)80 材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー 質量(g)3710 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43545453 3029.081
32,148
29,980
32,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする