シンプレックススレッジハンマー ナイロン(白)

シンプレックススレッジハンマー ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。

用途非常に大きな打撃力。金型製造、プラント建設、鉄鋼構造物、板金加工、修理・保守作業 頭径(Φmm)80 材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付 質量(g)3640 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43546634 3708.081
50,159
45,980
50,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする