曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数23仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)77ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)92ねじ穴位置J(mm)10内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43550003SS4-23J202.6520M562.8
11,740
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550019SS4-23J222.6222M562.8
13,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550028SS4-23J252.5625M683.3
13,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550037SS4-23J282.5128M683.3
13,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550046SS4-23J302.4630M683.3
13,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550055SS4-23J322.4132M8103.3
13,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550064SS4-23J352.3335M8103.3
13,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550073SS4-23J402.1940M8123.3
13,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550089SS4-23J452.0245M10143.8
13,660
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする