曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数25仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)84ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)10内容量1個
全10種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43550195SS4-25J203.1720M562.8
12,950
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550204SS4-25J223.1422M562.8
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550213SS4-25J253.0825M683.3
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550229SS4-25J283.0228M683.3
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550238SS4-25J302.9830M683.3
14,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550247SS4-25J322.9232M8103.3
14,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550256SS4-25J352.8535M8103.3
14,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550265SS4-25J402.7140M8123.3
14,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550274SS4-25J452.5445M10143.8
14,870
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550283SS4-25J502.3750M10143.8
14,870
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする