曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数26仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)87ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)112基準円直径C(Φmm)104ねじ穴位置J(mm)10内容量1個
全10種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43550299SS4-26J203.4320M562.8
13,240
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550308SS4-26J223.422M562.8
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550317SS4-26J253.3425M683.3
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550326SS4-26J283.2928M683.3
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550335SS4-26J303.2430M683.3
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550344SS4-26J323.1832M8103.3
14,860
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550353SS4-26J353.1135M8103.3
14,860
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550369SS4-26J402.9740M8123.3
14,860
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550378SS4-26J452.845M10143.8
15,160
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550387SS4-26J502.6350M10143.8
15,160
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする