曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数29仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)95ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)124基準円直径C(Φmm)116ねじ穴位置J(mm)10内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43550624SS4-29J204.2620M562.8
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550633SS4-29J224.2322M562.8
16,140
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550649SS4-29J254.1725M683.3
16,140
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550658SS4-29J284.1128M683.3
16,140
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550667SS4-29J304.0730M683.3
16,140
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550676SS4-29J324.0132M8103.3
16,310
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550685SS4-29J353.9435M8103.3
16,310
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550694SS4-29J403.840M8123.3
16,310
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550703SS4-29J453.6345M10143.8
16,610
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550719SS4-29J503.4550M10143.8
16,610
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550728SS4-29J553.2455M12164.3
19,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550737SS4-29J603.0360M12184.4
19,130
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする