SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数29仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)155基準円直径C(Φmm)145ねじ穴位置J(mm)12.5内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43554718SS5-29J258.225M683.3
27,250
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554727SS5-29J288.1228M683.3
29,210
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554736SS5-29J308.0730M683.3
29,210
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554745SS5-29J327.9932M8103.3
30,280
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554754SS5-29J357.935M8103.3
30,280
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554763SS5-29J407.7340M8123.3
30,280
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554779SS5-29J457.5145M10143.8
30,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554788SS5-29J507.2950M10143.8
30,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554797SS5-29J557.0355M12164.3
30,520
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554806SS5-29J606.7660M12184.4
30,520
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554815SS5-29J656.4865M12184.4
30,520
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43554824SS5-29J706.1370M16204.9
31,680
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする