KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
5
歯数
34
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.5
歯幅E(mm)
50
ボス径B(Φmm)
120
ボス長F(mm)
21
全長G(mm)
71
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
180
基準円直径C(Φmm)
170
ねじ穴位置J(mm)
10.5
内容量
1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43555077
SS5-34J30
10.3
30
M6
8
3.3
¥
32,410
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555086
SS5-34J32
10.3
32
M8
10
3.3
¥
35,110
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555095
SS5-34J35
10.2
35
M8
10
3.3
¥
35,110
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555104
SS5-34J40
10
40
M8
12
3.3
¥
35,110
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555113
SS5-34J45
9.81
45
M10
14
3.8
¥
35,210
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555129
SS5-34J50
9.61
50
M10
14
3.8
¥
35,210
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555138
SS5-34J55
9.35
55
M12
16
4.3
¥
35,340
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555147
SS5-34J60
9.1
60
M12
18
4.4
¥
35,340
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555156
SS5-34J65
8.83
65
M12
18
4.4
¥
35,340
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555165
SS5-34J70
8.49
70
M16
20
4.9
¥
36,420
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555174
SS5-34J75
8.19
75
M16
20
4.9
¥
36,420
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください