曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール5歯数35仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)21全長G(mm)71歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175ねじ穴位置J(mm)10.5内容量1個
全11種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43555183SS5-35J3010.930M683.3
32,610
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555199SS5-35J3210.832M8103.3
35,310
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555208SS5-35J3510.735M8103.3
35,310
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555217SS5-35J4010.640M8123.3
35,310
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555226SS5-35J4510.345M10143.8
35,410
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555235SS5-35J5010.150M10143.8
35,410
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555244SS5-35J559.8855M12164.3
35,540
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555253SS5-35J609.6360M12184.4
35,540
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555269SS5-35J659.3665M12184.4
35,540
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555278SS5-35J709.0370M16204.9
36,620
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43555287SS5-35J758.7275M16204.9
36,620
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする