SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール6歯数19仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)114ねじ穴位置J(mm)14内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43557387SS6-19J255.8325M683.3
21,990
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557396SS6-19J285.7528M683.3
23,890
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557405SS6-19J305.6930M683.3
23,890
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557414SS6-19J325.632M8103.3
25,290
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557423SS6-19J355.535M8103.3
25,290
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557439SS6-19J405.2940M8123.3
25,290
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557448SS6-19J455.0445M10143.8
25,360
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557457SS6-19J504.7950M10143.8
25,360
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43557466SS6-19J554.4955M12164.3
25,520
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする