曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール3歯数32仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)96キー溝深さ3.3内容量1個
全6種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43565428SSAG3-32J251.58258
11,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565437SSAG3-32J281.55288
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565446SSAG3-32J301.53308
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565455SSAG3-32J321.513210
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565464SSAG3-32J351.473510
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565473SSAG3-32J401.44012
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする