曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール3歯数40仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)126基準円直径C(Φmm)120内容量1個
全8種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43565568SSAG3-40J252.542583.3
14,560
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565577SSAG3-40J282.512883.3
16,910
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565586SSAG3-40J302.493083.3
16,910
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565595SSAG3-40J322.4732103.3
16,910
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565604SSAG3-40J352.4335103.3
16,910
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565613SSAG3-40J402.3640123.3
16,910
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565629SSAG3-40J452.2845143.8
16,910
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565638SSAG3-40J502.1950143.8
16,910
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする