曜日別特売

SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール3歯数50仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)30歯先円直径D(Φmm)156基準円直径C(Φmm)150内容量1個
全8種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43565647SSAG3-50J254.042583.3
18,720
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565656SSAG3-50J284.012883.3
21,070
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565665SSAG3-50J303.993083.3
21,070
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565674SSAG3-50J323.9632103.3
21,070
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565683SSAG3-50J353.9335103.3
21,070
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565699SSAG3-50J403.8640123.3
21,070
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565708SSAG3-50J453.7745143.8
21,070
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43565717SSAG3-50J503.6950143.8
21,070
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする