曜日別特売

コネクタ MHVシリーズ

コネクタ MHVシリーズ - 多治見無線電機コネクタ MHVシリーズ - 多治見無線電機コネクタ MHVシリーズ - 多治見無線電機コネクタ MHVシリーズ - 多治見無線電機コネクタ MHVシリーズ - 多治見無線電機コネクタ MHVシリーズ - 多治見無線電機
(2件のレビュー)

小形、軽量の高耐圧コネクタ
外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。

定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87878271BNC-P-HVRG-59/U、RG-59A/U、RG-62/U、RG-62A/U
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
87878287BNC-R-HV-
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: ケーブル製作時
株式会社高千穂無線

早い納期対応で早々に製作できお客様に喜んでもらっています。

対象商品 : 87878271
2018-11-15
用途: MCPへの高電圧印加
学校法人東京理科大学教育・研究機関

同オス型とピッタリでした。このタイプがもっと広く使われることお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする