グラフィックボード EQGP100-16GER NVIDIA Quadro GP100
最新NVIDIA Pascal(TM)アーキテクチャ採用のグラフィックスプロセッサに、16GBの超高速HBM2グラフィックスメモリを搭載したプロフェッショナルグラフィックスボード。
API
OpenGL 4.5~2.1 / DirectX 12(Shader Model 5.1) / DirectX 11~8.1
NVIDIA CUDA / DirectCompute / OpenCL API / Vulkan
メモリー16GB HBM2
セット内容NVIDIA®Quadro®GP100グラフィックスボード、3pinステレオブラケット×1、ドライバCD-ROM、日本語版クイックスタートガイド、日本語グラフィックスボードマニュアル、製品保証書
外形寸法(mm)266.7×111.2×372(スロットサイズ ブラケット含まず)
機能ECC機能サポート、NVIDIAHighDefinitionAudio機能、HDMI2.0bHDCP2.2サポート(HDMIコネクタへのDVI-HDMI変換アダプタは別途お買い求めください)
最大消費電力(W)235
インターフェースPCI Express 3.0×16
保証期間3年
コネクタDVI-D × 1、DisplayPort × 4 (DisplayPort ver 1.4対応)、補助電源:PCI-e 8ピン×1
画面仕様最大4画面
コア数3584
内蔵グラフィックスNVIDIA® Quadro® GP100
内容量1台
NVIDIA CUDA / DirectCompute / OpenCL API / Vulkan
注意
※Windows(R) 10 はバージョン 1511(OSビルド 10586)以降が必要です。※各 OS 最新のアップデートの適用を推奨