直管形LED20形/昼白色(5000K)/1400lm/Ra80以上 消費電力:9.9W

直管形LED20形/昼白色(5000K)/1400lm/Ra80以上  消費電力:9.9W エコリカ

全光束が前モデルの1100lmから1400lmになり、より明るくなりました。
直結接続使用、グロー式安定器使用、ラピッド式安定器使用の3パターンでご使用いただけます。
CISPR 15/VCCI CLASS Bに準拠。ノイズによる誤作動や影響のあるオフィスや医療施設でも安心してご使用いただけます。
お客様に安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年間とさせて頂いております。

口金G13 消費電力(W)9.9 光源色昼白色 全光束(Lm)1400 材質(放熱板)アルミニウム 寸法(mm)580×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 材質(ケース)ポリカーボネイト 平均演色評価数(Ra)80以上 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m直下)360 保証期間3年 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V~242V(50/60Hz) 内容量1本
注意
※本製品は、グロースタート式、ラピッド式の器具に対応しております。インバータ(電子式安定器)には対応しておりません。
※本製品ではインバータ(電子式安定器)器具には使用しないで下さい。本製品及び灯具の故障及び破損の原因となります。
※1つの器具で異なる機種のLED ランプを使用しないでください。故障及び破損の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43575964 ECL-L2EYN
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする