スマートフォン汎用アクセサリ/ICカード用防磁シート

スマートフォン汎用アクセサリ/ICカード用防磁シート - エレコムスマートフォン汎用アクセサリ/ICカード用防磁シート - エレコムスマートフォン汎用アクセサリ/ICカード用防磁シート - エレコムスマートフォン汎用アクセサリ/ICカード用防磁シート - エレコム
(1件のレビュー)

改札やコンビニで、ICカードの読み取りエラーを防止。 ICカードにぴったり重ねてスマートフォンケースに収納することで、読み取りエラーを防ぐ読み取りエラー防止シート。

用途手帳型スマートフォンケースのカードポケットなどに、本製品とICカードをぴったり重ねて収納する事で、改札やコンビニなどでの読み取りエラーを防ぐICカード用読み取りエラー防止シートです。材質PET、金属膜(SUS・Cu)、フェライト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43604935P-MSS02約85.6×0.5×54約4.4
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
43604926P-MSS01約85.6×0.4×54約2.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 通勤時

思ったよりも薄手で、かさばらずに使えています。
エラーも防げて満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする