Lightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト

Lightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト - エレコムLightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト - エレコムLightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト - エレコムLightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト - エレコムLightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト - エレコム
(1件のレビュー)

Lightning端子を汚れから守る!紛失防止機能付きLightningケーブル用コネクタキャップ。

用途Lightning端子を汚れから守るLightningケーブル(iPhone/iPad/iPod付属ケーブル)用コネクタキャップです。 ケーブルに装着が可能なため、紛失を防止できます。 お得な2個入りです。 純正Lightningケーブル以外にも対応しています。対応ケーブルサイズはWebページをご覧ください。セット内容ケーブルコネクタキャップ×2材質シリコンホワイト対応機種Lightningケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43606737P-APLTCWH
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43606737
2021-02-22
用途: ipad の充電器のケーブルに使っています。
サービス業

取り付けも簡単で便利に使っています。
キャップの接続部分の強度がどのくらい持つか、
気をつけて使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする