曜日別特売

車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン

車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン - エレコム車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン - エレコム車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン - エレコム車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン - エレコム車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン - エレコム車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン - エレコム車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン - エレコム

iPhone・iPadの音楽を車で楽しめる。 iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器とカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめる車載用AUXオーディオケーブル。

用途iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器と、カーオーディオのAUX端子を接続することで、手軽に音楽を楽しめる車載用オーディオケーブルです。 耐熱素材を採用しており、高温になる車内でも安心してご使用いただけます。 接触抵抗が小さく、経年劣化によるサビなどに強い金メッキ仕上げの端子です。 信号劣化の少ないOFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを採用しています。信号の歪みや伝送ロスを抑えることができ、キレのある音質を再現できます。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 未接続時にケーブルを固定できるケーブルホルダーが付属しています。ケーブルホルダーは付属の両面テープでお好みの場所に取り付け可能です。 iPhoneやiPadのケースに干渉しにくい小型コネクタを採用しています。 iPhoneなどの機器接続側には、厚みのあるケースなどを装着していても接続できるストレートプラグを採用しています。 スピーカーなどへの接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodなど内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43607236MPA-CL35L10BKブラック1Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)、Lightningオス(ストレート)
3,715
2,698
2,968(税込)
当日出荷
43607218MPA-CL35L05BKブラック0.5Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)、Lightningオス(ストレート)
3,381
取扱い終了
代替品有
43607245MPA-CL35L10RDレッド1Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) /Lightningオス(ストレート)
3,230
取扱い終了
代替品有
43607227MPA-CL35L05RDレッド0.5Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) /Lightningオス(ストレート)
2,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43607218MPA-CL35L05BK43607236MPA-CL35L10BKMPA-CL35L05BK 車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン エレコム 43607236車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザインエレコム1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43607245MPA-CL35L10RD43607236MPA-CL35L10BKMPA-CL35L10RD 車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザイン エレコム 43607236車載用AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス(L字)/スリムデザインエレコム1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする