Bluetoothオーディオレシーバー(イヤホン付)/スタイリッシュ/オーディオ
通話もできるマイク搭載モデル。 スマートフォンやタブレットの音楽がワイヤレスで楽しめるステレオヘッドホン付きBluetooth(R)レシーバー。
用途スマートフォンやタブレットとBluetooth(R)接続し、ワイヤレスで音楽が楽しめるステレオヘッドホン付きBluetooth(R)レシーバーです。 通話ができるマイクを搭載しており、音楽を聴いている時でも着信に対応可能です。 ワンスライドスイッチ採用で、”すぐにつながり、すぐ聴ける”シンプル操作モデルです。 すぐに音楽を楽しめるよう、ステレオヘッドホンが付属しています。 ヘッドホンのケーブル長は、レシーバーを胸ポケットなどに取り付けた際に最適な、長さ60cmを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 お手持ちの好きなヘッドホンを装着することも可能です。 幅わずか1.3cmの極細スリムデザインを採用しています。 ペンのようにスリムなので、ポケットなど様々な箇所に取り付け可能です。 胸ポケットなどに取り付けるのに便利な高耐久メタルクリップが付いています。 スリムサイズながら連続音楽再生最大約6時間、連続通話最大約6.5時間、連続待受最大約150時間の使用が可能です。 携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。 取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。 Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogle playからダウンロード可能です。Android6.0以降のスマートフォンには対応しておりません。
入力端子microUSB(充電用)
仕様(A2DPの対応コーデック)SBC、(最大登録可能台数)8台、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式 、マルチポイント(同時待受け):非対応
付属品USB充電ケーブル、ヘッドホン、イヤーキャップ(XS/S/M/L)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約9(本体のみ)
タイプステレオ
規格TELEC/JATE
出力Bluetooth Power Class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:13×10×58.5(突起部除く)、ヘッドホン(片方):12×18.6×12(コード含まず)
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.1
バッテリーリチウムポリマー充電池
保証期間1年間
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大:約6.0時間
動作湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと)
保存湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと)
保管温度範囲(℃)0~40
プロファイル(対応Bluetooth)HFP、HSP、A2DP、 AVRCP
待ち受け時間(時間)(連続最大)約150
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式両耳
通信距離(m)(最大)見通し約10
動作温度範囲(℃)5~35
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
音量調節○
マルチペアリング○
内容量1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
