セントラルコンベヤー
スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体
MR3812用の替えローラ
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラ幅W(mm)
ローラ外径×肉厚(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43608916
MR3812-100WR
70
100
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
810
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43608934
MR3812-200WR
70
200
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43608959
MR3812-300WR
70
300
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
1,190
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43608977
MR3812-400WR
70
400
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43608995
MR3812-500WR
68
500
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609013
MR3812-600WR
57
600
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
1,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609029
MR3812-100WN
70
100
38.1×1.2
無し
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609047
MR3812-200WN
70
200
38.1×1.2
無し
¥
740
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609065
MR3812-300WN
70
300
38.1×1.2
無し
¥
890
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609083
MR3812-400WN
70
400
38.1×1.2
無し
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609108
MR3812-500WN
68
500
38.1×1.2
無し
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609126
MR3812-600WN
57
600
38.1×1.2
無し
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609135
MR3812-100WD
70
100
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
1,080
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609153
MR3812-200WD
70
200
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609178
MR3812-300WD
70
300
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609196
MR3812-400WD
70
400
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609214
MR3812-500WD
70
500
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609239
MR3812-600WD
70
600
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43608925
MR3812-150WR
70
150
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
770
取扱い終了
返品不可
43608943
MR3812-250WR
70
250
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
910
取扱い終了
返品不可
43608968
MR3812-350WR
70
350
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
1,030
取扱い終了
返品不可
43608986
MR3812-450WR
68
450
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
1,150
取扱い終了
返品不可
43609004
MR3812-550WR
57
550
38.1×1.2
11.8 パイプ
¥
1,290
取扱い終了
返品不可
43609038
MR3812-150WN
70
150
38.1×1.2
無し
¥
570
取扱い終了
返品不可
43609056
MR3812-250WN
70
250
38.1×1.2
無し
¥
680
取扱い終了
返品不可
43609074
MR3812-350WN
70
350
38.1×1.2
無し
¥
770
取扱い終了
返品不可
43609099
MR3812-450WN
68
450
38.1×1.2
無し
¥
870
取扱い終了
返品不可
43609117
MR3812-550WN
57
550
38.1×1.2
無し
¥
980
取扱い終了
返品不可
43609144
MR3812-150WD
70
150
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
1,010
取扱い終了
返品不可
43609169
MR3812-250WD
70
250
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
43609187
MR3812-350WD
70
350
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
43609205
MR3812-450WD
70
450
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
43609223
MR3812-550WD
70
550
38.1×1.2
11.85 丸棒
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300