セントラルコンベヤー
スチールローラ・中荷重用(MR3812LO型)単体
MR3812用替えローラ
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43609914
MR3812LO-100WD
100
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
70
¥
1,140
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609939
MR3812LO-200WD
200
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
70
¥
1,410
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609957
MR3812LO-300WD
300
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
70
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609975
MR3812LO-400WD
400
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
70
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609993
MR3812LO-500WD
500
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
68
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610018
MR3812LO-600WD
600
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
57
¥
2,490
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610027
MR3812LO-100WN
100
無し
70
¥
590
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610045
MR3812LO-200WN
200
無し
70
¥
740
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610063
MR3812LO-300WN
300
無し
70
¥
890
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610088
MR3812LO-400WN
400
無し
70
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610106
MR3812LO-500WN
500
無し
68
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610124
MR3812LO-600WN
600
無し
57
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43609923
MR3812LO-150WD
150
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
70
¥
900
取扱い終了
返品不可
43609948
MR3812LO-250WD
250
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
70
¥
1,090
取扱い終了
返品不可
43609966
MR3812LO-350WD
350
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
70
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
43609984
MR3812LO-450WD
450
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
68
¥
1,440
取扱い終了
返品不可
43610009
MR3812LO-550WD
550
11.8 Dパイプ(半月片側ピアノ線止)
57
¥
1,620
取扱い終了
返品不可
43610036
MR3812LO-150WN
150
無し
70
¥
570
取扱い終了
返品不可
43610054
MR3812LO-250WN
250
無し
70
¥
680
取扱い終了
返品不可
43610079
MR3812LO-350WN
350
無し
70
¥
770
取扱い終了
返品不可
43610097
MR3812LO-450WN
450
無し
68
¥
870
取扱い終了
返品不可
43610115
MR3812LO-550WN
550
無し
57
¥
980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300