スチールローラ・中荷重用(MR3812G型)単体

スチールローラ・中荷重用(MR3812G型)単体 - セントラルコンベヤー

MR3812用替えローラ

材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43610133MR3812G-100WR10011.8 パイプ(ピアノ線止)70
810
629
692(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610158MR3812G-200WR20011.8 パイプ(ピアノ線止)70
1,000
759
835(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610176MR3812G-300WR30011.8 パイプ(ピアノ線止)70
1,190
919
1,011(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610194MR3812G-400WR40011.8 パイプ(ピアノ線止)70
1,330
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610219MR3812G-500WR50011.8 パイプ(ピアノ線止)68
1,540
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610237MR3812G-600WR60011.8 パイプ(ピアノ線止)57
1,770
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610246MR3812G-100WN100無し70
590
459
505(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610264MR3812G-200WN200無し70
740
579
637(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610289MR3812G-300WN300無し70
890
689
758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610307MR3812G-400WN400無し70
1,000
779
857(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610325MR3812G-500WN500無し68
1,170
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610343MR3812G-600WN600無し57
1,360
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610359MR3812G-100WD10011.8 丸棒70
1,080
839
923(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610377MR3812G-200WD20011.8 丸棒70
1,350
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610395MR3812G-300WD30011.8 丸棒70
1,620
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610413MR3812G-400WD40011.8 丸棒70
1,850
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610438MR3812G-500WD50011.8 丸棒70
2,140
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610456MR3812G-600WD60011.8 丸棒70
2,460
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43610149MR3812G-150WR15011.8 パイプ(ピアノ線止)70
770
取扱い終了
返品不可
43610167MR3812G-250WR25011.8 パイプ(ピアノ線止)70
910
取扱い終了
返品不可
43610185MR3812G-350WR35011.8 パイプ(ピアノ線止)70
1,030
取扱い終了
返品不可
43610203MR3812G-450WR45011.8 パイプ(ピアノ線止)68
1,150
取扱い終了
返品不可
43610228MR3812G-550WR55011.8 パイプ(ピアノ線止)57
1,290
取扱い終了
返品不可
43610255MR3812G-150WN150無し70
570
取扱い終了
返品不可
43610273MR3812G-250WN250無し70
680
取扱い終了
返品不可
43610298MR3812G-350WN350無し70
770
取扱い終了
返品不可
43610316MR3812G-450WN450無し68
870
取扱い終了
返品不可
43610334MR3812G-550WN550無し57
980
取扱い終了
返品不可
43610368MR3812G-150WD15011.8 丸棒70
1,010
取扱い終了
返品不可
43610386MR3812G-250WD25011.8 丸棒70
1,200
取扱い終了
返品不可
43610404MR3812G-350WD35011.8 丸棒70
1,380
取扱い終了
返品不可
43610429MR3812G-450WD45011.8 丸棒70
1,560
取扱い終了
返品不可
43610447MR3812G-550WD55011.8 丸棒70
1,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする