セントラルコンベヤー
スチールローラ・中荷重用(SRAZ5712型)単体
SRAZ5712用替えローラ
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラ幅W(mm)
ローラ外径×肉厚(mm)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43611129
SRAZ5712-100WR
150
100
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611138
SRAZ5712-150WR
150
150
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611147
SRAZ5712-200WR
150
200
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611156
SRAZ5712-250WR
98
250
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611165
SRAZ5712-300WR
98
300
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611174
SRAZ5712-350WR
72
350
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611183
SRAZ5712-400WR
72
400
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611199
SRAZ5712-450WR
56
450
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611208
SRAZ5712-500WR
56
500
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
2,760
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611217
SRAZ5712-550WR
46
550
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
2,910
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611226
SRAZ5712-600WR
46
600
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611235
SRAZ5712-700WR
39
700
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
3,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611244
SRAZ5712-800WR
34
800
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611253
SRAZ5712-900WR
30
900
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
4,240
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611269
SRAZ5712-1000WR
27
1000
57.2×1.4
11.8 パイプ
¥
4,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611278
SRAZ5712-100WN
150
100
57.2×1.4
無し
¥
1,310
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611287
SRAZ5712-150WN
150
150
57.2×1.4
無し
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611296
SRAZ5712-200WN
150
200
57.2×1.4
無し
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611305
SRAZ5712-250WN
98
250
57.2×1.4
無し
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611314
SRAZ5712-300WN
98
300
57.2×1.4
無し
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611323
SRAZ5712-350WN
72
350
57.2×1.4
無し
¥
1,960
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611339
SRAZ5712-400WN
72
400
57.2×1.4
無し
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611348
SRAZ5712-450WN
56
450
57.2×1.4
無し
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611357
SRAZ5712-500WN
56
500
57.2×1.4
無し
¥
2,390
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611366
SRAZ5712-550WN
46
550
57.2×1.4
無し
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611375
SRAZ5712-600WN
46
600
57.2×1.4
無し
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611384
SRAZ5712-700WN
39
700
57.2×1.4
無し
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611393
SRAZ5712-800WN
34
800
57.2×1.4
無し
¥
3,210
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611409
SRAZ5712-900WN
30
900
57.2×1.4
無し
¥
3,660
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611418
SRAZ5712-1000WN
27
1000
57.2×1.4
無し
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611427
SRAZ5712-100WD
150
100
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611436
SRAZ5712-150WD
150
150
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611445
SRAZ5712-200WD
150
200
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611454
SRAZ5712-250WD
150
250
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611463
SRAZ5712-300WD
150
300
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611479
SRAZ5712-350WD
139
350
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611488
SRAZ5712-400WD
139
400
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
2,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611497
SRAZ5712-450WD
109
450
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611506
SRAZ5712-500WD
109
500
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611515
SRAZ5712-550WD
90
550
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
3,560
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611524
SRAZ5712-600WD
90
600
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
3,790
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611533
SRAZ5712-700WD
76
700
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
4,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611549
SRAZ5712-800WD
66
800
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
4,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611558
SRAZ5712-900WD
59
900
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43611567
SRAZ5712-1000WD
53
1000
57.2×1.4
11.85 丸棒
¥
5,440
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300