曜日別特売

7100 4T 5W40

7100 4T 5W40 - MOTUL
(1件のレビュー)

7100 4T 5W40は、高機能バイク、スポーツバイク及びストリート&ダート・トライアルバイク等
様々な分野で幅広く使用可能なほか、BMW Motorrad/aprilia/MOTO GUZZI等のSAE粘度=5W40を要求するエンジンにも最適です。

用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43616923111183111缶(1L)100%化学合成(エステル)5W-40SN1
3,100
2,998
3,298(税込)
57日以内出荷
返品不可
43616939111183111箱(1L×12缶)100%化学合成(エステル)5W-40SN1
37,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43616923
2023-08-15
用途: 大型二輪車のオイル交換
奈良市役所その他業種

次回交換時期が冬場の低温時になることから、やわらかめの5Wを購入。
一般的な10Wが高額化してきているので、安価なこちらを購入し試してみようと思っている。
温暖化が進む夏場には使用できないとは思っているが、同価格で20Wがあれはそちらを購入しようと考える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする