曜日別特売

800 2T FACTORY LINE ROAD RACING

800 2T FACTORY LINE ROAD RACING - MOTUL

ROAD RACINGは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。
ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。
常に高回転時の潤滑を要求される本製品は、サーキット走行において低フリクションで有りながら強靭な油膜によりエンジンを保護します。

用途2サイクル2輪(オンロード)用(競技系)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
混合専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
危険等級
危険物の類別
危険物の品名
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43617018121017111缶(1L)100%化学合成(エステルコア)Ⅲ/Ⅲ第四類/第四類第三石油類/第四石油類非水溶性/非水溶性
5,170
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
43617027121017111箱(1L×12缶)100%化学合成(エステルコア)第四類第三石油類非水溶性
62,040
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする