800 2T FACTORY LINE OFF ROAD

800 2T FACTORY LINE OFF ROAD - MOTUL
(4件のレビュー)

OFF ROADは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。
ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。
鋭いピックアップ性能を要求される本製品は、様々な使用条件下での耐乳化性に優れ、高い油膜特性により極限状況下でも高い潤滑性能を発揮します。

用途2サイクル2輪(オフロード)用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
混合専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43617036121018111缶(1L)100%化学合成(エステルコア)1
5,170
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43617045121018111箱(1L×12缶)100%化学合成(エステルコア)1
62,040
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43617036
2023-10-24
用途: スズキRMメーカー指定です。
伊藤製作所製造業

30:1で問題無く使用しています、エンジンも調子良いです。

対象商品 : 43617036
2020-10-02
用途: オートバイの整備
建設業・工事業

混ぜるのに時間がかかりますが良いと思います
雨の日でも安定性能、オフロードバイクには大事なことです

対象商品 : 43617036
2020-04-27
用途: トライアルバイク

100対1で使用しています。混ざりやすく油面切れもなさそうで安心して使っています。

1が参考にしています
2019-11-14
用途: オフロードバイク
自動車・二輪車・自転車関連業

競技用バイクの為エンジンダメージを考えてこの商品を選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする