MOTUL
MOTYL GEAR 75W90
ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。
低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
用途
MT/デフ用(ストリート系)
ベースオイル
化学合成
API
GL-4/GL-5
タイプ
MIL-L2105D
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
SAE
75W-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(1L×12缶)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43617219
13201311
¥
37,920
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません