DPF clean

DPF clean - MOTUL
(1件のレビュー)

特殊成分がディーゼル微粒子除去装置(DPF)のリジェネレーション時の燃焼温度を下げ、PM除去を効果的に促進させます。
PMの大気中への放出を抑えるほか、冷間時のエンジン始動性も向上し、DPF の延命にも貢献します。

用途ディーゼル車用DPF洗浄剤適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43617709164105111本(300mL)
2,670
2,598
2,858(税込)
当日出荷
43617718164105111箱(300mL×12本)
32,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43617709
2021-10-28
用途: DPFマフラーの定期メンテに(キャンター)
株式会社鈴大

DPFマフラーのつまりで交換経験があるのですが、高価なため少しでも延命させるための対策に・・・添加後は自動燃焼の時間が添加前にくらべ短時間になるのがわかるほどですが(燃焼温度が低くても燃焼効果をあげるらしい)やはり数か月するとススがたまる為なのか硬化が落ちてくるので半年~1年で入れるようにしております。ただ2tトラックのタンクが100Lですのでこちらの商品は70Lまでの対応とのことで計量が面倒ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする