ワイヤレス モバイルバッテリー

ワイヤレス モバイルバッテリー エアージェイ

本体にフェラーリのロゴがプリントされているワイヤレス充電パッドです。
iPhone・スマートフォンをパッドに置くだけでらくらく充電できます。
軽量、コンパクトなスマートボディー採用。
充電状態が確認できる、見やすいランプ搭載。
しっかりとしたラバーグリップにより、ズレや落下を防ぎます。

用途ワイヤレスモバイルバッテリー 出力DC 5V / 1000mAh、充電:5W 1A 付属品充電ケーブル付属 周波数(kHz)動作:110-250 入力Micro USB 5V / 1000mAh メーカーフェラーリ RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)<0.2 効果充電:≧80% 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43627886 FEHWCQYLRE
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする