MacBook Air 13.3インチRetina(2018)用反射防止フィルム
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 (貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。)
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。
対応インチサイズ13.3
適合機種Apple MacBook Air 13.3インチRetinaディスプレイ(2018)、MREF2J/A、MREE2J/A、MREC2J/A、MREA2J/A、MRE92J/A、MRE82J/A、MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)
取付シリコン吸着
反射防止対応
材質接着面:シリコン膜、外側:PET
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298.9×0.2×194.5
透過率(%)93.6
表面硬度2~3H
反射率(%)1.36
アズワン品番64-0910-40
紫外線カット99.9%
内容量1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07