モバイルプロジェクター
モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。
小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。
Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。
HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。
台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。
10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。
USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。
カメラ三脚に取付けできます。
解像度1920×1080
明るさ(Lm)700
質量(g)900
仕様光学エンジン:DLP
付属品ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書
色ブラック
出力USB:5V 1.5A
電源ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー
光源LED
連続使用時間(分)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×137×38
入力端子HDMI Ver.1.3
光源寿命約20000時間
充電時間(時間)最大5
フォーカス手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。)
バッテリー容量(mAh)10200
アズワン品番64-0910-53
コントラスト400:1
スクリーン22~100インチ
接続対象HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器
アスペクト比16:9
投射距離(m)0.6~2.7
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
注意
※接続機器がType-Cオルタネートモードに対応している必要があります。※三脚は付属しません。
商品説明動画
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07