ワイヤレス充電マウス

ワイヤレス充電マウス サンワサプライ

Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) レッド 無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。) 付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書 質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2 対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6 分解能800・1200・1600カウント/インチ インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。) 連続動作時間約60時間 連続待機時間約2160時間 電池使用可能期間約150日 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2 内容量1個
注意
※充電時間は約2時間です。(Qi・充電ケーブル)
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
※自然放電を考慮しないサンワサプライ社内テスト理論値であり、保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
※Mac OS Xで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43637729 MA-WBL157R
3,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43637729 MA-WBL157R 43637713 MA-WBL157BK MA-WBL157BK ワイヤレス充電マウス サンワサプライ 43637713 ワイヤレス充電マウス サンワサプライ 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする