インバータ FRENIC-Eco
保護構造IP00 開鎖形、UL open type
電源3相 200V
構造標準形(IP20/IP00)
出力電圧(V)3相 200~230(AVR機能付)
周波数許容変動+5~-5%
冷却方式ファン冷却
制動トルク10~15%(注意)モータ単体での平均制動トルクの数値です。
電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)
出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~60%
適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN50178:1997
分野ファン・ポンプ用(乗低減トルク負荷用)
開発系列1シリーズ
内容量1台
インバータ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43639129 | FRN37F1S-2J | 69388490 | FRN37G2P-2J |
![]() |
インバータFRENIC MEGA | 富士電機 | 1台 | ¥559,800 税込¥615,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
43639147 | FRN45F1S-2J | 69388499 | FRN45G2P-2J |
![]() |
インバータFRENIC MEGA | 富士電機 | 1台 | ¥699,800 税込¥769,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
43639165 | FRN55F1S-2J | 69388325 | FRN55G2P-2J |
![]() |
インバータFRENIC MEGA | 富士電機 | 1台 | ¥859,800 税込¥945,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
43639183 | FRN75F1S-2J | 69388334 | FRN75G2P-2J |
![]() |
インバータFRENIC MEGA | 富士電機 | 1台 | ¥1,098,000 税込¥1,207,800 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07