インバータ FRNIC-VG
形状ユニットタイプ
電源3相 200V
構造標準形
周波数許容変動+5~-5%
電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)
出力定格周波数(Hz)50/60
分野高性能ベクトル制御形
開発系列1シリーズ
内容量1台
インバータ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07